Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE341920
Cod. Produttore
341920
Cod. EAN
8009561471375

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Staffe fissaggio canale
  • Altezza canale: 25 mm
  • Finitura: Acciaio inox AISI 316L
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Uso: Canale/mensola
  • Serie: LE341920

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Staffe di fissaggio canale/mensola. Per canali altezza 25 mm. Finitura L: acciaio inox AISI 316L.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

acciaio inossidabile, decapato

Produttore

S.SUPPORTO-STAFFA FIX CANALE/MENS H