Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349148
Cod. Produttore
349148
Cod. EAN
8009561467309

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Staffa fissaggio mensole
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Applicazione: Tunnel e G6
  • Serie: Gamma-P
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Quantità consigliata: 10
  • Uso: Supporto mensola
  • Fissaggio: Semplice e sicuro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Staffa fissaggio mensole tunnel e G6. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

colore

Altro

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

S.SUPPORTO-STAFFA FISSAGGIO MENSOLA