Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349076
Cod. Produttore
349076
Cod. EAN
8009561471771

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Staffa fissaggio 90°
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo
  • Angolo: 90 gradi
  • Materiale: Acciaio
  • Serie: LE349076
  • Uso: Supporto fissaggio
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Trattamento: Post lavorazione zincatura

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Staffa fissaggio 90°. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Tipologia

Piede di fissaggio

adatto per

Profilo a C

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

S.SUPPORTO-STAFFA FISSAGGIO 90 Z/C