Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349126
Cod. Produttore
349126
Cod. EAN
8009561494886

Informazioni di prodotto

  • Tipo: staffa fissaggio 90°
  • Finitura: acciaio smaltato blu
  • Serie: Gamma-P
  • Materiale: acciaio
  • Colore: blu
  • Quantità consigliata: 10
  • Dimensioni compatte
  • Uso: supporto fissaggio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Staffa fissaggio 90°. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Tipologia

Piede di fissaggio

adatto per

Profilo a C

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

S.SUPPORTO-STAFFA FISSAGGIO 90 G