Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349077
Cod. Produttore
349077
Cod. EAN
8009561471832

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Staffa fissaggio 45°
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo
  • Materiale: Acciaio
  • Serie: LE349077
  • Angolo di fissaggio: 45 gradi
  • Protezione: Resistente alla corrosione
  • Uso: Supporto strutturale
  • Trattamento: Zincatura a caldo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Staffa fissaggio 45°. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Tipologia

Piede di fissaggio

adatto per

Profilo a C

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

S.SUPPORTO-STAFFA FISSAGGIO 45 Z/C