Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349292
Cod. Produttore
349292
Cod. EAN
8009561519121

Informazioni di prodotto

Sospensione semplice lunghezza: 600 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Sospensione semplice. Lunghezza: 600 mm. Adatta al montaggio delle mensole G3 - G4 - G5 - G6. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

larghezza

600 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

550 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.SUPPORTO-SOSPENSIONE L 600 Z