› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

S.SUPPORTO-SOSPENSIONE L 400 Z

Cod. Rexel LE349290
Cod. Produttore 349290
Cod. EAN 8009561519046

Informazioni principali

  • Tipo: Sospensione semplice
  • Lunghezza: 400 mm
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Montaggio: Mensole G3-G6
  • Serie: LE349290

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sospensione semplice. Lunghezza: 400 mm. Adatta al montaggio delle mensole G3 - G4 - G5 - G6. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

350 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

S.SUPPORTO-SOSPENSIONE L 400 Z