Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349293
Cod. Produttore
349293
Cod. EAN
8009561519107

Informazioni di prodotto

  • Serie: LE349293
  • Lunghezza: 400 mm
  • Finitura: Acciaio inox AISI 316L
  • Tipo: Sospensione semplice
  • Compatibile con: mensole G3 - G4 - G5 - G6

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Sospensione semplice. Lunghezza: 400 mm. Adatta al montaggio delle mensole G3 - G4 - G5 - G6. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

larghezza

400 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

350 mm

materiale

Acciaio inossidabile

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.SUPPORTO-SOSPENSIONE L 400 INOX 3