Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE350577
Cod. Produttore
350577
Cod. EAN
3414971194304

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox 316L
  • Spessore: 1,2 mm
  • Dimensioni: 92x88 mm
  • Fori: Ø7, Ø20, Ø25 mm
  • Classe corrosione: Classe 9D IEC 61537
  • Finitura: Decapato-passivato
  • Compatibilità gamme: CF, HDF, ZF31...
  • Serie: ZF31
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: SBDN supporti scatole derivazione - finitura 316L=Acciaio inossidabile 316L decapato-passivato

Tipologia

Orizzontale/verticale

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

larghezza della piastra

92 mm

altezza della piastra

80 mm

acciaio inossidabile, decapato

Serie

ZF31

Produttore

S.SUPPORTO-SBDN SUPP SCATOLA DERIVA