Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE348531
Cod. Produttore
348531
Cod. EAN
8009561384071

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Spessore: 1 mm
  • Peso: 0,122 Kg
  • Dimensioni: 81x64x52 mm
  • Finitura: SS316L
  • Norma: EN 10088-2
  • Classe protezione: Class 9A CEI 61537
  • Serie: REHAUSSE R50

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Supporto R50 per effettuare la posa sopra pavimento. Finitura L: acciaio inox AISI 316L.

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

1500 N

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Senza viti

adatto per altezza sistema di supporto cavi

105 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

105 ... 105 mm

Produttore

S.SUPPORTO-R50 SUPPORTO A PAVIMENTO