Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE348530
Cod. Produttore
348530
Cod. EAN
8009561384033

Informazioni di prodotto

  • Serie: R50
  • Spessore: 1 mm
  • Materiale: Acciaio DX 51 D Z200 MAC
  • Finitura: Zincato sendzimir
  • Dimensioni: 81x64x52 mm
  • Carico orizzontale: 150 daN
  • Carico verticale: 43 daN
  • Norma: EN 10 346

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Supporto R50 per effettuare la posa sopra pavimento. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1500 N

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Senza viti

adatto per altezza sistema di supporto cavi

105 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

105 ... 105 mm

Produttore

S.SUPPORTO-R50 SUPPORTO A PAVIMENTO