Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349246
Cod. Produttore
349246
Cod. EAN
8009561470422

Informazioni di prodotto

  • Serie: PG3
  • Larghezza: 600 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Applicazione: Canali chiusi
  • Uso: Passerelle forate
  • Uso: Passerelle a filo
  • Quantità consigliata: 8

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 600 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

larghezza

600 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

702 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

2,5 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

2500 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L 600