Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349096
Cod. Produttore
349096
Cod. EAN
8009561470453

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L 600
  • Uso: Canali chiusi e passerelle
  • Larghezza: 600 mm
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo
  • Serie: LE349096
  • Materiale: Acciaio
  • Protezione: Trattamento zincatura
  • Quantità consigliata: 8 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 600 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

larghezza

600 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

702 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

2,5 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

2500 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L 600