Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349046
Cod. Produttore
349046
Cod. EAN
8009561470361

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3
  • Larghezza: 600 mm
  • Applicazione: Canali e passerelle
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Tipo: Punta mensola PG3
  • Serie: LE349046
  • Quantità consigliata: 8

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 600 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

larghezza

600 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

702 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

2,5 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

2500 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L 600