Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349245
Cod. Produttore
349245
Cod. EAN
8009561470330

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Punta mensola PG3
  • Larghezza: 500 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Applicazione: Canali chiusi e passerelle
  • Finitura: Acciaio inox
  • Quantità consigliata: 8 pezzi
  • Serie: LE349245

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 500 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

larghezza

500 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

602 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

2,5 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

2500 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L 500