› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L 400

Cod. Rexel LE349244
Cod. Produttore 349244
Cod. EAN 8009561470217

Informazioni principali

  • Descrizione: S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L 400
  • Applicazione: Canali chiusi e passerelle
  • Larghezza: 400 mm
  • Finitura: Acciaio inox AISI 316L
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Punta mensola PG3
  • Serie: LE349244

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 400 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

502 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

2,5 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

2500 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L 400