Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349094
Cod. Produttore
349094
Cod. EAN
8009561470125

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Punta mensola PG3
  • Larghezza: 400 mm
  • Uso: Canali chiusi e passerelle
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo
  • Serie: LE349094
  • Materiale: Acciaio
  • Consiglio fornitore: 12 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 400 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

larghezza

400 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

502 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

2,5 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

2500 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L 400