Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349143
Cod. Produttore
349143
Cod. EAN
8009561470064

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L 300
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Larghezza: 300 mm
  • Applicazione: Canali chiusi e passerelle
  • Tipo: Punta mensola PG3
  • Serie: Gamma-P
  • Quantità consigliata: 12

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 300 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

colore

Altro

larghezza

300 mm

Tipologia

Braccio da parete

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

402 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,2 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1200 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L 300