Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349093
Cod. Produttore
349093
Cod. EAN
8009561470002

Informazioni di prodotto

Punta mensola PG3 per canali chiusi e passerelle forate o a filo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 300 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

larghezza

300 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

402 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,2 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1200 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L 300