Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349092
Cod. Produttore
349092
Cod. EAN
8009561469914

Informazioni di prodotto

  • Serie: LE349092
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Larghezza: 200 mm
  • Tipo: Punta mensola PG3
  • Uso: Canali e passerelle
  • Applicazione: Chiusi e forati
  • Quantità consigliata: 12 pezzi
  • Protezione: Anticorrosione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 200 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

larghezza

200 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

302 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,2 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1200 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L 200