Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE348577
Cod. Produttore
348577
Cod. EAN
3414970645388

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PP RAL 1023
  • Spessore: 2,5 mm
  • Dimensioni: 41,5 x 41,5 mm
  • Peso: 0,0042 kg
  • Finitura: Non prevista
  • Normativa: Non specificata
  • Applicazione: Profilati 41x41 mm
  • Serie: EP41

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Tappi di protezione in materiale plastico per profilati 41X41 mm

colore

Giallo

larghezza

41 mm

Tipologia

Terminale/tappo di chiusura

adatto per

Profilo a C

lunghezza

41 mm

materiale

Plastica

Produttore

S.SUPPORTO-PROTEZIONE PROFILATO 41X