Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE348576
Cod. Produttore
348576
Cod. EAN
3414970645357

Informazioni di prodotto

Tappi di protezione per profilati 21X41 mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Tappi di protezione in materiale plastico per profilati 21X41 mm

colore

Giallo

larghezza

21,5 mm

Tipologia

Terminale/tappo di chiusura

adatto per

Profilo a C

lunghezza

41 mm

materiale

Plastica

Produttore

S.SUPPORTO-PROTEZIONE PROFILATO 21X