Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE343930
Cod. Produttore
343930
Cod. EAN
3414970645203

Informazioni di prodotto

  • Spessore: 2 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: Acciaio zincato sendzimir
  • Dimensioni: 41x41 mm
  • Fori: Sul fondo e sul fianco
  • Classe corrosione: Classe 3 (EN 61537)
  • Norma: EN 10346
  • Serie: R41SP 3000 E20 GS
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: P41SFF20. Profilato semplice 41x41 forato sul fondo e sul fianco. Spessore: 2 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

41 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,68 KILONEWTON

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

larghezza del foro

13 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Produttore

S.SUPPORTO-PROFILATO S.FF 41X41 S 2