Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE343933
Cod. Produttore
343933
Cod. EAN
3414970645227

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 41x41 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo
  • Materiale: S235 JR
  • Classe corrosione: 6 (EN 61537)
  • Norma: EN 10025
  • Serie: R41SP 3000 E20 GC
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: P41SFF20. Profilato semplice 41x41 forato sul fondo e sul fianco. Spessore: 2 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

41 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,68 KILONEWTON

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

larghezza del foro

13 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Produttore

S.SUPPORTO-PROFILATO S.FF 41X41 S 2