Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE343934
Cod. Produttore
343934
Cod. EAN
3414970645241

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 41x41 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Finitura: INOX 316L
  • Classe corrosione: Classe 9 B (EN 61537)
  • Peso: 5,733 kg
  • Serie: R41SP
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: P41SFF20. Profilato semplice 41x41 forato sul fondo e sul fianco. Spessore: 2 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L.

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

41 mm

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

0,68 KILONEWTON

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

larghezza del foro

13 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Produttore

S.SUPPORTO-PROFILATO S.FF 41X41 S 2