Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE343739
Cod. Produttore
343739
Cod. EAN
3414970645067

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio S250GS Z275 MAC
  • Spessore: 2,5 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: Epoxy Blu
  • Classe corrosione: Classe 3 (EN 61537)
  • Dimensioni: 41x41 mm
  • Peso: 7,258 kg
  • Serie: R41SP
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: P41SFF25. Profilato semplice 41x41 forato sul fondo e sul fianco. Spessore: 2,5 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

colore

Altro

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

41 mm

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

2,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,81 KILONEWTON

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

larghezza del foro

13 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Produttore

S.SUPPORTO-PROFILATO S.FF 41X41 S 2