Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE343613
Cod. Produttore
343613
Cod. EAN
3414970687319

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 41x41 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: Acciaio S235 JR
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Classe corrosione: Class 6 (EN 61537)
  • Peso: 4,633 kg
  • Serie: R41SP 3000 E15 GC
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: P41SFF15. Profilato semplice 41x41 forato sul fondo e sul fianco. Spessore: 1,5 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

41 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,54 KILONEWTON

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

larghezza del foro

13 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Produttore

S.SUPPORTO-PROFILATO S.FF 41X41 S 1