Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE343249
Cod. Produttore
343249
Cod. EAN
3414970644923

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 21x41 mm
  • Spessore: 2,5 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: Acciaio smaltato blu
  • Tipo: Profilato semplice
  • Foratura: Forato sul fondo
  • Finitura: Gamma-P
  • Serie: LE343249

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: P21SF25. Profilato semplice 21x41 forato sul fondo. Spessore: 2,5 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

colore

Altro

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

21 mm

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

2,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,25 KILONEWTON

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

larghezza del foro

13 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Produttore

S.SUPPORTO-PROFILATO S.F 21X41S 2,5