Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE343243
Cod. Produttore
343243
Cod. EAN
3414970644886

Informazioni di prodotto

  • Profilato semplice 21x41 mm
  • Spessore: 2,5 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: S235 JR
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo
  • Classe corrosione: 6 (EN 61537)
  • Peso: 5,594 Kg
  • Serie: R21S
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: P21SF25. Profilato semplice 21x41 forato sul fondo. Spessore: 2,5 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

21 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

2,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,25 KILONEWTON

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

larghezza del foro

13 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Produttore

S.SUPPORTO-PROFILATO S.F 21X41S 2,5