Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE343233
Cod. Produttore
343233
Cod. EAN
3414970644824

Informazioni di prodotto

  • Profilato 21x41 mm forato
  • Spessore 2 mm
  • Lunghezza 3 m
  • Finitura acciaio zincato a caldo
  • Materiale S235 JR
  • Classe corrosione 6 (EN 61537)
  • Peso circa 4,66 kg
  • Serie R21S
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: P21SF20. Profilato semplice 21x41 forato sul fondo. Spessore: 2 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

21 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,07 KILONEWTON

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

larghezza del foro

13 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Produttore

S.SUPPORTO-PROFILATO S.F 21X41S 2,0