Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE342184
Cod. Produttore
342184
Cod. EAN
3414970644787

Informazioni di prodotto

  • Materiale: INOX 316L
  • Spessore: 1,5 mm
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Dimensioni: 21x41 mm
  • Classe corrosione: 9 B (EN 61537)
  • Norma: EN 10088-2
  • Finitura: Acciaio inox AISI 316L
  • Serie: R21S
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: P21SF15. Profilato semplice 21x41 forato sul fondo. Spessore: 1,5 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L.

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

21 mm

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

0,05 KILONEWTON

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

larghezza del foro

13 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Produttore

S.SUPPORTO-PROFILATO S.F 21X41S 1,5