Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE343773
Cod. Produttore
343773
Cod. EAN
3414970645104

Informazioni di prodotto

P41DFF25. Profilato doppio asolato 82x41mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: P41DFF25. Profilato doppio asolato 82x41 forato sul fondo e sul fianco. Spessore: 2,5 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo doppio

altezza

82 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

2,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

2,15 KILONEWTON

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

larghezza del foro

13 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Produttore

S.SUPPORTO-PROFILATO D.FF 82X41S 2,