Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE343770
Cod. Produttore
343770
Cod. EAN
3414970645081

Informazioni di prodotto

  • Spessore: 2,5 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Dimensioni: 82x41 mm
  • Fori: Sul fondo e sul fianco
  • Classe corrosione: GS - Classe 3
  • Norma: EN 10346
  • Serie: R41DP
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: P41DFF25. Profilato doppio asolato 82x41 forato sul fondo e sul fianco. Spessore: 2,5 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo doppio

altezza

82 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

2,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

2,15 KILONEWTON

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

larghezza del foro

13 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Produttore

S.SUPPORTO-PROFILATO D.FF 82X41 S 2