Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE343784
Cod. Produttore
343784
Cod. EAN
3414970645180

Informazioni di prodotto

  • Spessore: 2,5 mm
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Materiale: INOX 316L
  • Classe corrosione: 9B CEI 61537
  • Norma: EN 10088-2
  • Finitura: INOX 316L
  • Peso: 10,7 Kg
  • Serie: R21D
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: P21DF25. Profilato doppio 42x41 forato sul fondo. Spessore: 2,5 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo doppio

altezza

82 mm

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

2,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

1,2 KILONEWTON

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

22 mm

larghezza del foro

13 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Produttore

S.SUPPORTO-PROFILATO D.F 42X41 S 2,