Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349228
Cod. Produttore
349228
Cod. EAN
8009561465596

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S.SUPPORTO-PIASTRA SOFFITTO INTEGRA
  • Finitura: Acciaio inox AISI 316L
  • Bulloneria: M8x20 fornita
  • Compatibilità: Profilati P41SFF, P21SF, P21DF
  • Quantità consigliata: 4 pezzi
  • Serie: LE349228

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastra a soffitto integrale PI. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Fornita con bulloneria M8x20. Adatta ai profilati P41SFF, P21SF e P21DF.

Tipologia

Piastra di testa avvitabile

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

S.SUPPORTO-PIASTRA SOFFITTO INTEGRA