Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349128
Cod. Produttore
349128
Cod. EAN
8009561465626

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S.SUPPORTO-PIASTRA SOFFITTO INTEGRA
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Tipo piastra: Integrale PI
  • Bulloneria: M8x20 inclusa
  • Compatibilità: Profilati P41SFF, P21SF, P21DF
  • Serie: Gamma-P

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastra a soffitto integrale PI. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Fornita con bulloneria M8x20. Adatta ai profilati P41SFF, P21SF e P21DF.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Piastra di testa avvitabile

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

S.SUPPORTO-PIASTRA SOFFITTO INTEGRA