Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349078
Cod. Produttore
349078
Cod. EAN
8009561465688

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S.SUPPORTO-PIASTRA SOFFITTO INTEGRA
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo
  • Bulloneria: M8x20 inclusa
  • Compatibilità: Profilati P41SFF, P21SF, P21DF
  • Quantità consigliata: 12 pezzi
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Piastra a soffitto integrale
  • Serie: LE349078

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastra a soffitto integrale PI. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fornita con bulloneria M8x20. Adatta ai profilati P41SFF, P21SF e P21DF.

Tipologia

Piastra di testa avvitabile

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

S.SUPPORTO-PIASTRA SOFFITTO INTEGRA