Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349031
Cod. Produttore
349031
Cod. EAN
8009561513761

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S.SUPPORTO-PIASTRA REGOLABILE Z
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Adatto a profilati: P41DFF, P41SFF
  • Dimensioni profilati: 41x41 mm
  • Bulloneria fornita: M10x60
  • Quantità consigliata: 4 pezzi
  • Serie: LE349031

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastra regolabile PRI. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Adatta a profilati P41DFF, P41SFF (41x41mm). Fornita con bulloneria M10x60

Tipologia

Piastra di testa avvitabile

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

S.SUPPORTO-PIASTRA REGOLABILE Z