Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349131
Cod. Produttore
349131
Cod. EAN
8009561513822

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S.SUPPORTO-PIASTRA REGOLABILE SMALT
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Compatibilità: Profilati P41DFF, P41SFF
  • Dimensioni profilati: 41x41 mm
  • Fornitura: Bulloneria M10x60 inclusa
  • Tipo: Piastra regolabile PRI
  • Serie: Gamma-P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastra regolabile PRI. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Adatta a profilati P41DFF, P41SFF (41x41mm). Fornita con bulloneria M10x60

colore

Acciaio inox

Tipologia

Piastra di testa avvitabile

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

S.SUPPORTO-PIASTRA REGOLABILE SMALT