Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349072
Cod. Produttore
349072
Cod. EAN
8009561475595

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S.SUPPORTO-PIASTRA A SOFFITTO PS Z/
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo
  • Compatibilità: Profilati P41DFF e P41SFF
  • Tipo: Piastra a soffitto
  • Serie: LE349072

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastra a soffitto PS. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Adatta a profilati P41DFF e P41SFF.

Tipologia

Piastra di testa avvitabile

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

S.SUPPORTO-PIASTRA A SOFFITTO PS Z/