Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349222
Cod. Produttore
349222
Cod. EAN
8009561475618

Informazioni di prodotto

  • Finitura: Acciaio inox AISI 316L
  • Tipo: Piastra a soffitto PS
  • Compatibile con: Profilati P41DFF e P41SFF
  • Serie: LE349222

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastra a soffitto PS. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Adatta a profilati P41DFF e P41SFF.

Tipologia

Piastra di testa avvitabile

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

S.SUPPORTO-PIASTRA A SOFFITTO PS IN