Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE341927
Cod. Produttore
341927
Cod. EAN
8009561467439

Informazioni di prodotto

  • Finitura: Acciaio inox AISI 316L
  • Tipo: Perno di fissaggio rapido
  • Uso: Fissaggio punte mensola
  • Compatibilità: Profilati 41x41
  • Compatibilità: Fondi mensola FM
  • Montaggio: Senza dado
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: LE341927

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Perno di fissaggio punte mensola. Finitura L: acciaio inox AISI 316L. Il perno permette il fissaggio rapido senza dado delle punte mensola PG3 sui profilati 41x41 e sui fondi mensola FM

Protezione della superficie

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

S.SUPPORTO-PERNO RAPIDO INOX