Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE341926
Cod. Produttore
341926
Cod. EAN
8009561467392

Informazioni di prodotto

  • Fissaggio punte mensola
  • Finitura: acciaio zincato
  • Metodo: rapido senza dado
  • Compatibile con: profilati 41x41
  • Adatto a: fondi mensola FM
  • Serie: EZ
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Codice prodotto: LE341926

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Perno di fissaggio punte mensola. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir. Il perno permette il fissaggio rapido senza dado delle punte mensola PG3 sui profilati 41x41 e sui fondi mensola FM

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

S.Supporto-Perno Rapido Ez Bticino Spa