Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE350580
Cod. Produttore
350580
Cod. EAN
3414971194373

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: EN-GJMB-300-6
  • Finitura: Acciaio elettrozincato (EZ)
  • Vite: Classe 6.8 ISO 898-1
  • Dado: Classe 8 ISO 898-2
  • Dimensioni: 44x42x21 mm
  • Carico max: 900 daN con TF M10
  • Classe resistenza corrosione: Corpo 3, vite/dado 1
  • Serie: PA23 Attacco a trave

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: PA23 Attacco a trave - finitura: EZ=Acciaio elettrozincato

colore

Zinco

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

S.SUPPORTO-PA23 ATTACCO TRAVE FORO