› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

S.SUPPORTO-MOLLETTA FISSAGGIO F31 4

Cod. Rexel LE349256
Cod. Produttore 349256
Cod. EAN 8009561471276

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Finitura: 316L
  • Applicazione: Passerella filo ZF31
  • Larghezza supportata: > 300 mm
  • Compatibilità: Mensole G3, G4, G5
  • Montaggio: Rapido senza bullone
  • Tipo: Molletta di fissaggio
  • Serie: LE349256

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Molletta di fissaggio passerella filo/mensola. Finitura 316L: Acciaio inox AISI 316L . Adatta a fissare la passerella a filo ZF31 (con larghezza maggiore di 300 mm) alle mensole G3, G4 e G5 in modo rapido, senza bullone.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

S.SUPPORTO-MOLLETTA FISSAGGIO F31 4