Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349240
Cod. Produttore
349240
Cod. EAN
8009561468351

Informazioni di prodotto

  • Serie: Tunnel
  • Larghezza: 200 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Tipo: Mensola per canali chiusi
  • Compatibilità: Passerelle forate o a filo
  • Finitura: Inox
  • Quantità consigliata: 4

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola Tunnel. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 200 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Tipologia

Staffa di sospensione (staffa a C)

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L 200 INO