Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349139
Cod. Produttore
349139
Cod. EAN
8009561468214

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Mensola Tunnel
  • Larghezza: 150 mm
  • Materiale: Acciaio smaltato
  • Finitura: blu Gamma-P
  • Uso: Canali chiusi
  • Adatto a: Passerelle forate
  • Serie: LE349139

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola Tunnel. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 150 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Tipologia

Staffa di sospensione (staffa a C)

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L 150 G