Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349138
Cod. Produttore
349138
Cod. EAN
8009561468115

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL
  • Larghezza: 100 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Applicazione: Canali chiusi e passerelle
  • Tipo: Mensola Tunnel
  • Serie: Gamma-P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola Tunnel. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 100 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Tipologia

Staffa di sospensione (staffa a C)

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L 100 G