Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349208
Cod. Produttore
349208
Cod. EAN
8009561471047

Informazioni di prodotto

  • Serie: G6
  • Larghezza: 150 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Uso: Canali chiusi e passerelle
  • Tipo passerella: Forate o a filo
  • Fissaggio: Supporto mensola
  • Finitura: Acciaio inox
  • Compatibilità: Accessorio fissaggio passerella

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola G6. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 150 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Mensola adatta al montaggio dell\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.

Tipologia

Staffa di sospensione (staffa a C)

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA G6 L 150 INOX