Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349015
Cod. Produttore
349015
Cod. EAN
8009561472990

Informazioni di prodotto

Mensola G4 per canali chiusi e passerelle forate o a filo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 300mm. Finitura Z: acciaio zincato Sendzimir

larghezza

300 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

32 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

346 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,8 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

800 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

Supporto mensola G4 300mm acciaio zincato per canali chiusi e passerelle forate

€ 11,65 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info